› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UTI 2,5-PE/L/NT MORSETTO DI INSTALL

Cod. Rexel CX3076028
Cod. Produttore 3076028
Cod. EAN 4046356644013

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione conduttore: 0,2-4 mm²
  • Dimensionamento sezione: 2,5 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: UTI 2,5-PE/L/NT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttore di terra per installazione, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione a vite, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

5,2 mm

altezza

93,5 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

colore di base

Grigio

con funzione PE

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

UTI 2,5-PE/L/NT MORSETTO DI INSTALL