› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UTI 2,5-L/L MORSETTO DI INSTALLAZIO

Cod. Rexel CX3076031
Cod. Produttore 3076031
Cod. EAN 4046356643962

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessione: a vite
  • Numero piani: 3
  • Sezione cavo: 0,2 - 4 mm²
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: UTI 2,5-L/L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione a vite, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

5,2 mm

altezza

93,5 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

colore di base

Grigio

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

UTI 2,5-L/L MORSETTO DI INSTALLAZIO