Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE525-00010
Cod. Produttore
525-00010
Cod. EAN
4031026165288

Informazioni di prodotto

  • Serie: Helafix
  • Sistema di tranciatura porta etichette
  • Fori di fissaggio 2,5 mm
  • Compatibile con HCR09 e HCR12
  • Utilizzo con fascette serie T18
  • Adatto a profili HCR06, HCR18, HCR24
  • Taglio preciso e pulito
  • Fissaggio con rivetti adatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sistema di tranciatura per porta etichette Helafix HCR. Esegue fori di fissaggio sui porta etichette HCR09 (HCT1) e HCR12 (HCT2). Per fissare i porta etichette HCR09 e HCR12 utilizzare le fascette serie T18 . Ideale per la tranciatura di HCR06, HCR18 e HCR24 . Diametro foro: 2,5 mm. Fissare con fascette serie T18 o rivetti adatti. Gli utensili HCT1 e HCT2 sono ideali per tagliare in maniera precisa e pulita il profilo porta etichette Helafix e praticare anche i fori di posizionamento. Per HCR06, HCR18 e HCR24 può essere utilizzata la parte anteriore dell'attrezzo. Per assicurare al cavo i profili HC e HCR è sufficiente utilizzare le fascette della serie T18 o i rivetti.

tipo di montaggio

Altro

colore

Multicolore

Tipologia

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

Helafix

Produttore

Utensile tranciatura porta etichette Helafix HCT1 fori fissaggio HCR09 HCR12 uso fascette T18