Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE525-00013
Cod. Produttore
525-00013
Cod. EAN
4031026165295

Informazioni di prodotto

  • Sistema tranciatura Helafix HCR
  • Fori fissaggio 2,5 mm
  • Compatibile con HCR09 e HCR12
  • Fissaggio con fascette serie T18
  • Adatto a HCR06, HCR18, HCR24
  • Taglio profilo preciso e pulito
  • Serie Helafix
  • Larghezza utensile 13,0 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sistema di tranciatura per porta etichette Helafix HCR. Esegue fori di fissaggio sui porta etichette HCR09 (HCT1) e HCR12 (HCT2). Per fissare i porta etichette HCR09 e HCR12 utilizzare le fascette serie T18 . Ideale per la tranciatura di HCR06, HCR18 e HCR24 . Diametro foro: 2,5 mm. Fissare con fascette serie T18 o rivetti adatti. Gli utensili HCT1 e HCT2 sono ideali per tagliare in maniera precisa e pulita il profilo porta etichette Helafix e praticare anche i fori di posizionamento. Per HCR06, HCR18 e HCR24 può essere utilizzata la parte anteriore dell'attrezzo. Per assicurare al cavo i profili HC e HCR è sufficiente utilizzare le fascette della serie T18 o i rivetti.

tipo di montaggio

Altro

colore

Multicolore

Tipologia

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

Helafix

Produttore

Utensile Helafix HCT2 tranciatura porta etichette fori fissaggio 2,5 mm per HCR09 HCR12 HCR06 HCR18 HCR24 uso con fascette T18 e rivetti