Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE561-00001
Cod. Produttore
561-00001
Cod. EAN
4031026210766

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6GF15
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Capacità contenitore: 20 marcacavi
  • Resistente a vibrazioni: Sì
  • Colore dispenser: verde, rosso, blu, giallo
  • Applicazione: Manuale o con utensile
  • Serie: WIC-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnafili prestampati in nylon veloci e semplici da utilizzare. Ideale per le terminazioni già installate o per manutenzioni e riparazioni. I segnafili si incastrano fra loro per mantenere il testo allineato. Segnafili resistenti alle vibrazioni, i WIC aderiscono perfettamente al cavo. Gli utensili WIC per le tre dimensioni contengono 20 marcacavi. Il sistema di aggrappatura si chiude sul cavo e ne impedisce anche la rotazione. Disponibili in giallo, bianco e nel colore del codice delle resistenze. Disponibili anche i più diffusi testi a 2 caratteri L1, L2, L3, PE nei colori giallo o codice resistenze. Il colore del dispenser identifica la dimensione del segnafilo: WIC0 (verde), WIC1 (rosso), WIC2 (blu), WIC3 (giallo). Due accessori permetteono di identificare i cavi da 6 mm² a 25 mm² (WICA-AC10-25) e fino a 95 mm² (WICA-ACT-BK). L'applicatore WIC è pensato per semplificare all'applicazione dei segnafili WIC

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

Serie

WIC Series

Produttore

Utensile applicatore WIC Tool per segnafili nylon resistenti vibrazioni uso elettrico manutenzione riparazioni