Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-60001
Cod. Produttore
161-60001
Cod. EAN
5022660178313

Informazioni di prodotto

  • Installazione semplice e senza fatica
  • Scorre lungo guaina Helawrap
  • Inserimento facilitato del cavo
  • Compatibile con guaine HWPP, HWPAV0, HWPPMC
  • Colore: Blu (BU)
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: Helawrap
  • Utensile per ogni misura guaina

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Consente un'installazione semplice e senza fatica. Scorre senza problemi lungo la guaina Helawrap. Inserimento facilitato del cavo all'interno della guaina. L'utensile HAT può essere utilizzato con le guaine Helawrap HWPP, HWPAV0 e HWPPMC per legare e proteggere i cavi in maniera rapida ed efficiente. E' disponibile un utensile HAT per ogni misura di guaina.

colore

Blu

senza alogeni

materiale

Poliammide

diametro nominale

8 mm

Serie

Helawrap

Produttore

Utensile applicatore Helawrap HAT8 per guaine HWPP, HWPAV0, HWPPMC protezione cavi rapida