Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7408727
Cod. Produttore
7408727
Cod. EAN
4012196435265

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto universale
  • Montaggio: 4 dispositivi Modul 45
  • Dimensioni nominali: R7, R9 e 9
  • Tipo installazione: Torrette e canali OKB
  • Accessori inclusi: Scarichi trazione e separatore
  • Piastra di copertura: UT4 P4
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: UT Universal support

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto universale con due scarichi trazione, separatore e piastra di copertura UT4 P4 per montaggio di 4 dispositivi elettrici Modul 45 in torrette di dimensioni nominali R7, R9 e 9 o in canali OKB.

larghezza

76 mm

Tipologia

Forma a bicchiere

profondità

40 mm

numero di apparecchi incassabili

4

numero di ingressi per conduttori

4

lunghezza

208 mm

tecnica di installazione

Dimensione modulare 45

materiale

Poliammide

numero di scarichi trazione

2

Serie

UT Universal support

Produttore

UT4 45 4 PORTAPPARECCHI UT4 PER MOD