Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio /

Cod. Rexel
CP7408753
Cod. Produttore
7408753
Cod. EAN
4012196435326

Informazioni di prodotto

Coperchio per UT3, 3 Modul45 165x76x4 Poliammide Nero grafite RAL 9011

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di copertura per il montaggio di 3 Modul 45. 10 ponti di montaggio UT34T per l'installazione di singoli dispositivi o combinazioni di prese inclusi nella fornitura.

colore

Nero

applicazione

Cassetta per apparecchi

numero di aperture triple

1

tecnica di installazione

Dimensione modulare 45

materiale

Poliammide

tipo di fissaggio

Bloccare

lunghezza della piastra di copertura

165 mm

Serie

UT Universal support

Produttore

UT3 P3 COPERCHIOPER UT3, 3 MODUL45