Prodotti /

Cod. Rexel
CP7408743
Cod. Produttore
7408743
Cod. EAN
4012196435296

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copertura cieca
  • Uso: Chiusura spazi UT3
  • Compatibilità: Supporto universale
  • Serie: UT Universal support
  • Tipo: Piastra di copertura
  • Applicazione: Spazi non utilizzati
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di copertura cieca per la chiusura di spazi di installazione non utilizzati del supporto universale UT3.

colore

Nero

applicazione

Cassetta per apparecchi

tecnica di installazione

Dimensione modulare 45

materiale

Poliammide

tipo di fissaggio

Bloccare

piastra cieca

lunghezza della piastra di copertura

82,5 mm

Serie

UT Universal support