Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP7408723
Cod. Produttore
7408723
Cod. EAN
4012196435289

Informazioni di prodotto

  • Serie: UT Universal support
  • Montaggio: 3 dispositivi Modul 45
  • Compatibilità: Torrette 2, 4, R4, R9
  • Supporto: Universale con scarichi trazione
  • Accessori inclusi: Separatore e piastra copertura
  • Applicazione: Canali OKB
  • Dimensioni nominali: Vari moduli
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto universale con due scarichi trazione, separatore e piastra di copertura UT3 P3 per montaggio di 3 dispositivi elettrici Modul 45 in torrette di dimensioni nominali 2, 4, R4 e R9 o in canali OKB.

larghezza

76 mm

Tipologia

Forma a bicchiere

profondità

40 mm

numero di apparecchi incassabili

3

numero di ingressi per conduttori

4

lunghezza

165 mm

tecnica di installazione

Dimensione modulare 45

materiale

Poliammide

numero di scarichi trazione

2

Serie

UT Universal support

Produttore

UT3 45 3 PORTAPPARECCHI 165X76X40 P