› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 6 WH MORSETTO A VITE

Cod. Rexel CX3045198
Cod. Produttore 3045198
Cod. EAN 4017918975531

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione dimensionamento: 6 mm²
  • Sezione cavo: 0,2 - 10 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: UT 6 WH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Bianco

larghezza

8,2 mm

altezza

47,7 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

UT 6 WH MORSETTO A VITE