› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UT 6-TMC M 8A

Cod. Rexel CX0920229
Cod. Produttore 0920229
Cod. EAN 4017918010164

Informazioni principali

  • Voltage: 400 V
  • Current: 6,3 A
  • Tipo connessione: Attacco connettore
  • Larghezza: 9,9 mm
  • Altezza: 45,4 mm
  • Colore: Nero
  • Serie: ST-SI
  • Tipo: Spina portafusibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, larghezza: 9,9 mm, altezza: 45,4 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

UT 6-TMC M 8A