› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 6-TMC M 6A

Cod. Rexel CX0920216
Cod. Produttore 0920216
Cod. EAN 4017918010157

Informazioni principali

  • Profondità: 42,7 mm
  • Larghezza: 7,8 mm
  • Altezza: 46 mm
  • Funzione: Spina sezionamento
  • Uso: Morsetto portafusibili
  • Tipo: Sezionatore a spina
  • Serie: ST-T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di sezionamento, per utilizzare il morsetto portafusibili base come morsetto sezionatore a spina, profondità: 42,7 mm, larghezza: 7,8 mm, altezza: 46 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

UT 6-TMC M 6A