Prodotti /

Cod. Rexel
CX0916605
Cod. Produttore
0916605
Cod. EAN
4046356449014

Informazioni di prodotto

Interruttore di protezione termomagnetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo per montaggio su guida

corrente nominale

2 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,3 mm

altezza

85,5 mm

profondità

89,5 mm

Tensione d'esercizio

264 V

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Tipo di fusibile

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 60 °C