› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 6-QUATTRO/2P

Cod. Rexel CX3049372
Cod. Produttore 3049372
Cod. EAN 4046356313698

Informazioni principali

  • Profondità: 4 mm
  • Larghezza: 20 mm
  • Altezza: 64 mm
  • Numero poli: 3
  • Colore: argento
  • Serie: HV M8/1-VS
  • Tipo: Morsetto di potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento di collegamento, profondità: 4 mm, larghezza: 20 mm, altezza: 64 mm, numero poli: 3, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

UT 6-QUATTRO/2P