› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 6 BN MORSETTO A VITE

Cod. Rexel CX1146197
Cod. Produttore 1146197
Cod. EAN 4063151137106

Informazioni principali

  • Corrente: 41 A
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione cavi: 0,2-10 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-15
  • Colore: Marrone
  • Serie: UT 6 BN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: marrone

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Marrone

larghezza

8,2 mm

altezza

47,7 mm

profondità

46,9 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

UT 6 BN MORSETTO A VITE