› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM

Cod. Rexel CX3214321
Cod. Produttore 3214321
Cod. EAN 4046356895163

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Vetro / ceramica
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente termica Ith: 30 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavi: 0,14 - 6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Nero
  • Serie: UT 4-PE/L/HESILED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, Corrente continua termica Ith: 30 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,14 mm²- 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,14 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,2 mm

altezza

92,7 mm

profondità

88,9 mm

tensione nominale

24 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

3

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM