Prodotti /

Cod. Rexel
CX3214324
Cod. Produttore
3214324
Cod. EAN
4046356895132

Informazioni di prodotto

Morsetti sezionatori con leva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto sezionatore UT 4-PE/L/HEDI con raccordo a vite, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato per applicazioni su un piano, offre una soluzione compatta e funzionale per la distribuzione e la gestione dei circuiti elettrici. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e prestazioni ottimali negli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Morsetti sezionatori con leva, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero/arancio

Produttore

Morsetto sezionatore leva 28A 500V connessione vite nero/arancio montaggio NS35