Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
5X3070053
Cod. Produttore
3070053
Cod. EAN
4046356480284

Informazioni di prodotto

UT 4-PE/HESILED 24 (5X20) Morsetto

Documentazione tecnica

Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, corrente nominale: 6,3 A, tensione nominale: 24 V, larghezza: 6,2 mm, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

esecuzione del fusibile

fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

orientabile

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

12 V 30 V

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 6 mm²

corrente nominale In

6.3 A

tensione di dimensionamento

24 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

1

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

lunghezza

70.8 mm

colore

nero

Produttore

UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) MORSETTO