Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3045318
Cod. Produttore
3045318
Cod. EAN
4046356055529

Informazioni di prodotto

Maschio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio

sezione conduttore collegabile

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm² 4 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

24 V

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

allineabile

numero di poli

1

Produttore

UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH