› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 4-HESI (5X20)-EX MORS. PORTAFUS.

Cod. Rexel CX1021498
Cod. Produttore 1021498
Cod. EAN 4055626514253

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: G / 5 x 20
  • Connessione: a vite
  • Sezione max: 6 mm²
  • Sezione min: 0,14 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: nero
  • Tipo fusibile: Vetro / ceramica
  • Serie: UT 4-HESI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,14 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,15 mm

altezza

57,8 mm

profondità

74,98 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

UT 4-HESI (5X20)-EX MORS. PORTAFUS.