› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 4-HESI (5X20) BU

Cod. Rexel CX3049301
Cod. Produttore 3049301
Cod. EAN 4046356184052

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 150 A
  • Numero connessioni: 1
  • Tipo connessione: Bullone
  • Sezione dimensionamento: 50 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: HV M8/1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 50 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

21 mm

altezza

64 mm

profondità

63,5 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

150 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

UT 4-HESI (5X20) BU