› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 4 BU

Cod. Rexel CX3042191
Cod. Produttore 3042191
Cod. EAN 4017918922573

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessioni: 1
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a molla
  • Sezione cavo: 0,08-4 mm²
  • Dimensionamento: 2,5 mm²
  • Serie: COMBI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², colore: blu

Caratteristiche tecniche

larghezza

5,2 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

1

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 2,5 mm²

UT 4 BU