› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 35 IB MORSETTO VITE

Cod. Rexel CX3047727
Cod. Produttore 3047727
Cod. EAN 4046356178471

Informazioni principali

  • Serie: UT 35 IB
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: vite esagono cavo
  • Sezione dimensionamento: 35 mm²
  • Sezione utilizzo: 1,5 - 50 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, con viti ad esagono cavo, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 1,5 mm² - 50 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

16 mm

altezza

61,2 mm

profondità

65,1 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

UT 35 IB MORSETTO VITE