Prodotti /

Cod. Rexel
CX3044093
Cod. Produttore
3044093
Cod. EAN
4055626156026

Informazioni di prodotto

Il morsetto UT 2,5-SG BK garantisce un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla connessione a vite
  • Compatibilità con diverse sezioni da 0,14 a 4 mm²
  • Montaggio rapido su guide NS 35/7,5 e NS 35/15

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella schermatura per una maggiore sicurezza
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da una connessione stabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, con superficie testa stampata in nero, tensione nominale: 48 V, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

larghezza

5,2 mm

altezza

47,7 mm

profondità

47,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²