› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 2,5-MTS-EX MORSETTO

Cod. Rexel CX1277636
Cod. Produttore 1277636
Cod. EAN 4063151469481

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto con sezionatore
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: UT 2,5-MTS-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto con sezionatore a coltello, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

56,8 mm

profondità

47,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

UT 2,5-MTS-EX MORSETTO