› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 2,5-MTD-DIO/R-L

Cod. Rexel CX3210404
Cod. Produttore 3210404
Cod. EAN 4046356909242

Informazioni principali

  • Profondità: 56,6 mm
  • Larghezza: 0,8 mm
  • Altezza: 127,5 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: CX3210404
  • Tipo: Piastra terminale
  • Materiale: metallo
  • Applicazione: connessione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 56,6 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 127,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

0,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

UT 2,5-MTD-DIO/R-L