› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 2,5-HESI-EX (5X20) PORTAFUSIBILE

Cod. Rexel CX1277638
Cod. Produttore 1277638
Cod. EAN 4063151471897

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: 5 x 20 mm
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5 - NS 35/15
  • Colore: nero
  • Tipo fusibile: vetro/ceramica
  • Serie: UT 2,5-HESI-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,2 mm

altezza

57,8 mm

profondità

75,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

UT 2,5-HESI-EX (5X20) PORTAFUSIBILE