› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 2,5 BN MORSETTO UNIVERSALE A VIT

Cod. Rexel CX3044077
Cod. Produttore 3044077
Cod. EAN 4046356689656

Informazioni principali

  • Descrizione: UT 2,5 BN morsetto
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: a vite
  • Sezione: 0,14 - 4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: UT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: marrone

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Marrone

larghezza

5,2 mm

altezza

47,7 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

UT 2,5 BN MORSETTO UNIVERSALE A VIT