› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UT 16 GN

Cod. Rexel CX3041011
Cod. Produttore 3041011
Cod. EAN 4017918877101

Informazioni principali

  • Descrizione: DS-ST 2,5/P Piastra
  • Profondità: 36,5 mm
  • Larghezza: 1 mm
  • Altezza: 81 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: DS-ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segmento piastra terminale, profondità: 36,5 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 81 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

UT 16 GN