Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0441041
Cod. Produttore
0441041
Cod. EAN
4017918002145

Informazioni di prodotto

Morsetto per conduttori terra progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione a vite semplice e affidabile
  • Facile fissaggio con piedino PE e vite M8
  • Compatibilità con diversi tipi di montaggio NS

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla connessione stabile
  • Risparmio energetico dovuto a una connessione ottimale
  • Adatto a conduttori di sezione da 25 a 95 mm²

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M8, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

25 mm

altezza

83 mm

profondità

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 95 mm²