› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

USLKG 50

Cod. Rexel CX0203069
Cod. Produttore 0203069
Cod. EAN 4017918098704

Informazioni principali

  • Serie: D-SSK 116 KER
  • Lunghezza: 38 mm
  • Larghezza: 4,2 mm
  • Colore: grigio
  • Materiale: ceramica isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, lunghezza: 38 mm, larghezza: 4,2 mm, colore: grigio, materiale isolante: ceramica

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Spessore

4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

USLKG 50