› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

USLKG 3-1

Cod. Rexel CX0202154
Cod. Produttore 0202154
Cod. EAN 4017918097936

Informazioni principali

  • Passo: 8 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a pettine
  • Posizione: frontale
  • Serie: EB 2- 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

USLKG 3-1