› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

USLKG 2,5 N-1

Cod. Rexel CX0203250
Cod. Produttore 0203250
Cod. EAN 4017918098070

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 10
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello fisso
  • Configurazione: trasversale
  • Serie: FBI 10- 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello fisso, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

10

USLKG 2,5 N-1