Descrizione del prodotto
Adattatore Ethernet da USB-C a 2,5 Gigabit che consente di aggiungere una connettività cablata multi-Gigabit ultraveloce a computer desktop o portatili tramite porta USB-C o Thunderbolt 3. Supporta velocità fino a 2,5 Gbps con rilevamento automatico della velocità e modalità Full Duplex per una trasmissione dati efficiente. Dotato di porta Ethernet RJ-45 compatibile con velocità 10/100/1000/2500 Mbps, supporta il rilevamento crossover Auto-MDI/MDI-X e funzionalità avanzate come IEEE 802.1P (priorità Layer 2), IEEE 802.1q (tagging VLAN) e IEEE 802.3az per il risparmio energetico. Non richiede alimentazione esterna e dispone di due indicatori LED per lo stato di collegamento e attività. Include un CD virtuale per l’installazione del driver su Windows ed è retrocompatibile con velocità inferiori. Design compatto con cavo di 160 mm, ideale per migliorare la connettività di rete con prestazioni elevate e affidabili. Descrizione del produttore: Adattatore USB-C con connettività Ethernet a 2,5 Gigabit, progettato per garantire una trasmissione dati veloce e stabile. Ideale per estendere le funzionalità di dispositivi dotati di porta USB-C, offre una soluzione efficiente per collegare computer, laptop e tablet a reti cablate ad alta velocità. Questo adattatore combina praticità e prestazioni elevate, assicurando una connessione affidabile per attività di lavoro, streaming e trasferimento dati. La compattezza e la facilità d'uso lo rendono un accessorio indispensabile per migliorare la connettività in ambienti professionali e domestici.