Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
USB CCA 20W è il nuovo modulo singolo USB a tre ingressi: due USB C Power Delivery e uno USB A Fast Charge, che ti garantiscono la massima velocità di ricarica in totale sicurezza.
Cod. Rexel: FD4B.G20.CU Cod. Produttore: 4B.G20.CU Cod. EAN: 8053839320612
Cod. Rexel: FD4B.AM.CU Cod. Produttore: 4B.AM.CU Cod. EAN: 8053839320407
Cod. Rexel: FD4B.G20.H21 Cod. Produttore: 4B.G20.H21 Cod. EAN: 8057741992820
Cod. Rexel: FD4B.AM.H21 Cod. Produttore: 4B.AM.H21 Cod. EAN: 8057741992806
Cod. Rexel: FD4B.AM.P40.USB Cod. Produttore: 4B.AM.P40.USB Cod. EAN: 8053839322333
Cod. Rexel: FD4B.KG.P40.USB Cod. Produttore: 4B.KG.P40.USB Cod. EAN: 8053839322395
Cod. Rexel: LE089393 Cod. Produttore: 089393 Cod. EAN: 3245060893934
Cod. Rexel: BTI332120 Cod. Produttore: 332120 Cod. EAN: 8012199233727
Cod. Rexel: BTI351001 Cod. Produttore: 351001 Cod. EAN: 8005543449622
Cod. Rexel: BTI351011 Cod. Produttore: 351011 Cod. EAN: 8005543449608
Cod. Rexel: BTI351101 Cod. Produttore: 351101 Cod. EAN: 8005543449523
Cod. Rexel: BTI351111 Cod. Produttore: 351111 Cod. EAN: 8005543449509
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te