Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.KG.P40.USB
Cod. Produttore
4B.KG.P40.USB
Cod. EAN
8053839322395

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Colore: Nero
  • USB: 3.0
  • Serie: Livingnow
  • Tipo: P40
  • Protezione: Standard
  • Installazione: Da frutto
Presa multistandard P40 USB 3.0 di colore nero, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza nell’uso quotidiano. Progettata per l’alimentazione USB di tipo A, questa presa combina funzionalità e design moderno, ideale per ambienti residenziali e professionali che richiedono soluzioni elettriche affidabili e versatili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 USB 3.0 Bticino Livingnow Nera Colore: Nero (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

44,6 mm

profondità dell'apparecchio

53 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica BTicino Living Now nera USB 3.0 16A 2 moduli

€ 25,48 x 1 pz.