Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.AM.CU
Cod. Produttore
4B.AM.CU
Cod. EAN
8053839320407

Informazioni di prodotto

Uniko Bticino Matix Bianca
Interruttore a incasso in plastica di colore bianco, progettato per installazioni elettriche residenziali o commerciali. Questo elemento di comando presenta un funzionamento a bascula con un solo tasto, configurato come invertitore per gestire il controllo di luci o altri dispositivi elettrici. Il dispositivo è dotato di un sistema di fissaggio che consente di bloccare l'interruttore in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Il design compatto occupa un modulo da frutto, facilitando l'integrazione in impianti standard. La qualità dei materiali assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Bticino Matix Bianca Composizione: Elemento di comando Tipo funzionamento: Invertitore Tipo di comando: Bascula/tasto Numero moduli da frutto: 1 Montaggio: Installazione a incasso

tensione nominale

16 V

tipo di montaggio

Installazione a incasso

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

corrente nominale

250 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,9 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

45,23 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Invertitore unipolare bascula 1 modulo incasso civile residenziale

€ 3,15 x 1 pz.
(pz.)