Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.AM.P40.USB
Cod. Produttore
4B.AM.P40.USB
Cod. EAN
8053839322333

Informazioni di prodotto

P40 USB 3.0 Bticino Matix Bianca
Presa multistandard BTicino Matix bianca con con contatto di protezione, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'alimentazione elettrica. Il dispositivo è compatibile con alimentazione USB tipo A e offre un design funzionale e moderno, ideale per installazioni residenziali e professionali. La presa è priva di lampada di segnalazione e alimentatore USB incorporato, mantenendo un aspetto pulito e semplice. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 USB 3.0 Bticino Matix Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

52,8 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica USB 3.0 BTicino Matix 16A bianca

€ 23,19 x 1 pz.
(pz.)