Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.AM.H21
Cod. Produttore
4B.AM.H21
Cod. EAN
8057741992806

Informazioni di prodotto

Side Bticino Matix Bianca
Presa multistandard bianca con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una soluzione versatile per il collegamento di dispositivi elettrici in diversi contesti. L’assenza di lampada di segnalazione e alimentatore USB incorporato la rende ideale per un utilizzo semplice e funzionale, mantenendo un design pulito e moderno adatto a qualsiasi ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Bticino Matix Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Interruttore Matix BTicino 16A 2 moduli Bianco Residenziale

€ 7,09 x 1 pz.
(pz.)