Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.G20.CU
Cod. Produttore
4B.G20.CU
Cod. EAN
8053839320612

Informazioni di prodotto

  • Composizione: Elemento di comando
  • Tipo funzionamento: Invertitore
  • Tipo di comando: Bascula/tasto
  • Numero moduli: 1
  • Montaggio: Incasso
  • Serie: Uniko Gewiss System
Interruttore a incasso in plastica di colore bianco, progettato per il comando elettrico con funzionamento invertitore. Dotato di una bascula singola per un controllo preciso e affidabile, si fissa saldamente in posizione garantendo stabilità nell'installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elemento di comando funzionale e resistente, con un design semplice e pratico per ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Gewiss System Bianca Composizione: Elemento di comando Tipo funzionamento: Invertitore Tipo di comando: Bascula/tasto Numero moduli da frutto: 1 Montaggio: Installazione a incasso

tensione nominale

16 V

tipo di montaggio

Installazione a incasso

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

250 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

45,4 mm

profondità dell'apparecchio

44,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore invertitore bascula 1 modulo incasso residenziale bianco

€ 3,27 x 1 pz.
(pz.)