Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021198
Cod. Produttore
0000021198
Cod. EAN
8010300211985

Informazioni di prodotto

convertitore modbus usb
Cavo USB-C con corpo in acciaio laccato, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotato di un inserto di contatti a innesto per una connessione stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e finiture di qualità. Descrizione del produttore: Convertitore Modbus USB abbinabile alla centralina VORT T, per il controllo remoto da PC dei ventilatori asserviti. Connessione RS485, protocollo di comunicazione Modbus. Permette la gestione e la diagnostica da remoto dei ventilatori.

tipo di montaggio

Inserito

larghezza

30 mm

altezza

17 mm

tensione nominale

12 V

lunghezza

90 mm

Materiale del corpo

Acciaio

rivestimento scatola

Laccato

numero di inserti di contatti a innesto

1

polarizzazione

Connettore

Produttore

Convertitore Modbus USB controllo remoto ventilatori