›

US-WMTB (44X15) YE SEGNACONDUTTORI

Cod. Rexel CX0828960
Cod. Produttore 0828960
Cod. EAN 4046356559928

Informazioni principali

  • Dimensioni: 44x15 mm
  • Colore: Giallo
  • Montaggio: Fascette
  • Diametro cavo: > 13 mm
  • Cartellini singoli: 12
  • Campo testo altezza: 15 mm
  • Campo testo larghezza: 44 mm
  • Serie: US-WMTB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

15 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

136 ... 136 mm

US-WMTB (44X15) YE SEGNACONDUTTORI