›

US-WMTB (24X5)

Cod. Rexel CX828771
Cod. Produttore 828771

Informazioni principali

  • Tipo: US-WMTB
  • Dimensioni: 24X5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Installazione: Facile e pratica
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Compatibilità: Varie configurazioni
  • Serie: CX828771

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto CX828771 rappresenta una scelta versatile e affidabile per le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo US-WMTB, con dimensioni di 24X5, è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti sia domestici che industriali. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura e stabile, mentre il design pratico facilita l'installazione. Grazie alla sua versatilità, questo cavo è adatto per diverse configurazioni di montaggio, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende una scelta intelligente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni. Descrizione del produttore: Il prodotto CX828771 rappresenta una scelta versatile e affidabile per le esigenze di installazione elettrica. Questo cavo US-WMTB, con dimensioni di 24X5, è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti sia domestici che industriali. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura e stabile, mentre il design pratico facilita l'installazione. Grazie alla sua versatilità, questo cavo è adatto per diverse configurazioni di montaggio, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende una scelta intelligente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni.
US-WMTB (24X5)