Prodotti /

Cod. Rexel
CX0800472
Cod. Produttore
0800472
Cod. EAN
4046356607049

Informazioni di prodotto

Etichetta segnacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta segnacavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 4 ... 6 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

32,1 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 6 mm

diametro filo

4 ... 6 mm