Prodotti /

Cod. Rexel
CX0800474
Cod. Produttore
0800474
Cod. EAN
4046356607063

Informazioni di prodotto

Etichetta segnacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta segnacavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 8 ... 36 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 36 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

129,5 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

8 ... 36 mm

diametro filo

8 ... 36 mm