Prodotti /

Cod. Rexel
CX0800473
Cod. Produttore
0800473
Cod. EAN
4046356607056

Informazioni di prodotto

Etichetta segnacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta segnacavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 6,1 ... 14 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 14 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

63,5 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

6,1 ... 14 mm

diametro filo

6,1 ... 14 mm