› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

US-WML 14 (25X19)

Cod. Rexel CX0790514
Cod. Produttore 0790514
Cod. EAN 4017918005627

Informazioni principali

  • Profondità: 52,6 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-OTTA 25
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 52,6 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 60 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

US-WML 14 (25X19)