›

US-TML (104X3,8) SIGLATURA MORSETTI

Cod. Rexel CX0830768
Cod. Produttore 0830768
Cod. EAN 4046356752565

Informazioni principali

  • Dimensioni: 104x3,8 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Colla
  • Cartellini singoli: 22 pezzi
  • Siglabile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-TML
  • Uso: Segnamorsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 22, altezza del campo di testo: 3,8 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

US-TML (104X3,8) SIGLATURA MORSETTI