›

US-TML (104X10)

Cod. Rexel CX0830782
Cod. Produttore 0830782
Cod. EAN 4046356772389

Informazioni principali

  • Serie: UCT-WMCO
  • Diametro cavi: 2,9-3,5 mm
  • Numero cartellini: 32
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: agganciare
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 2,9 ... 3,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

2,9 ... 3,5 mm

diametro filo

2,9 ... 3,5 mm

US-TML (104X10)